メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | TM-31N |
---|
設定範囲 | 1~99分59秒 | 感知距離 | センサー正面から約2cm |
---|
電源 | 単4電池×3本(付属) | 重量(g) | 約100 g(電池含む) |
---|
サイズ | 103(W)×22(D)×61(H)mm | 最大カウント時間 | 99分59秒 |
---|
最小カウント時間 | 1秒 | アラーム音圧レベル | 約80dB |
---|
材質 | 樹脂 | | |
---|
非接触式センサーの採用で、本体に手を近づけるだけでタイマーの動作が開始します。 |
本体裏面マグネット、スタンド付、壁掛けが可能です。 |
直接触れずに操作できるため衛生的です。 |
誤作動防止の為の、操作ボタンを無効にするロック機能付 |
防滴(IPX4準拠)だから、水滴がかかる場所でも使えます。 |