ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
仕様
めがねサイズ | A:125mm、B:160mm、 C:130mm、D:40×70mm | レンズカラー | クリア |
---|
ルーペ | 2倍 | | |
---|
99.9%のUVAおよびUVB保護を提供 |
ハードコートポリカーボネートレンズが傷を防止 ソフトラバーノーズパッド付 |
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね |
重量 | 27g | | |
---|
遠近両用レンズ |
アウトドアスポーツに最適 |
販売価格 | 2,500円(税抜)/
2,750円(税込)
| カタログ価格 | 2,500円(税抜)/2,750円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
22 (2024/10/06 14:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0710ページ2265ページ |
---|