すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MX-23

品名 : 直結型防毒マスク(2缶式/伝声器付)

仕様

サイズフリー重量530g以下(面体のみ)
しめひもゴムハーネスHV型用対応吸収缶EA800MX-111~-117(別売:各2個必要)
HAWCリップ幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。
国家検定合格品(第TN159号)
軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。
高気密・広視界のハイスコープV型面体。
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。
ホークリップ:吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2272ページ
その他関連
オプションEA800MX-111 : 直結式吸収缶(有機ガス用)
オプションEA800MX-112 : 直結式吸収缶(有機ガス用・長時間型)
オプションEA800MX-113 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵)
オプションEA800MX-114 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵/長時間型)
オプションEA800MX-115 : 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
オプションEA800MX-116 : 直結式吸収缶(酸性ガス用)
オプションEA800MX-117 : 直結式吸収缶(ホルムアルデヒド・有機ガス用)
ウェブカタログ画像
拡大
※吸収缶は付属していません
※吸収缶は付属していません
  • ※吸収缶は付属していません
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。