3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.3205 |
---|
イヤーマフ遮音値目安 | 周波数:500Hz 遮音値:25dB 周波数:1000Hz 遮音値:29dB 周波数:2000Hz 遮音値:33dB 周波数:4000Hz 遮音値:36dB | 重量 | 199g |
---|
材質 | イヤーカップ:PE 取付部品・差込み部品:POM | | |
---|
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、弊社以外のヘルメットにも取り付け可能です。 (形状によっては取り付け出来ない場合もございます。) |
カップ上下調節可能 |
※ヘルメットは別売です |
販売価格 | 4,420円(税抜)/
4,862円(税込)
| カタログ価格 | 4,420円(税抜)/4,862円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
15 (2024/10/06 14:19現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2276ページ |
---|