すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801BC-2A

品名 : 13mm/ 650W 振動ドリル(正逆転・無段変速)

仕様

メーカー京セラ型番PD-196VR
チャック能力φ1.5~13mm能力コンクリート:φ19mm
鉄工:φ13mm
木工:φ25mm
電源AC100V・650W回転数0~2,600rpm
打撃数0~46,800回/分サイズ66(W)×299(L)×198(H)mm
重量1.75kgコード長2.5m
本体材質樹脂替カーボンブラシEA813RA-16
電流7A振動3軸合成値ドリルモード:2.5m/s2以下
振動ドリルモード:16.4m/s2
付属品チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー
ビットは別売です。
二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替
650Wハイパワーモーター搭載
位置決めの楽な無段変速スイッチ
握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ
コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに
回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー
すべりにくく握りやすいソフトグリップ
ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0872ページ
その他関連
部品EA813RA-16 : 交換用カーボンブラシ [609HV /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ872ページ
  • エスコ便利カタログ873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。