すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA802SA-21

品名 : DC 7.2V 電動コーキングガン(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番CNVEJSET
全長414mm高さ225mm
重量1.3kg(充電池含む)材質筒:スチール
ボディ:ナイロン樹脂
グリップ/トリガー:ナイロン樹脂
プッシュロッド:スチール
ケース:ポリエチレン
電圧DC7.2V最大出力4500N
適用カートリッジ直径50mm以下
内径42mm以上
容量400ml以下
セット内容本体・7.2V充電池別売1.4Ah・キャリーケース・充電用ACアダプタ・エレキテル用ピストン
充電時間約2.5時間
固いコーキング材も長い距離のコーキング作業も疲れ知らずの電動式
圧倒的な小型・軽量設計の電動コンボイ
手動感覚のトリガー式コントロールに加えて、6段階速度調整ダイヤルとのダブルスピードコントロール
1回の充電で約70本打てる専用の充電式リチウムイオンバッテリー
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
同じ力加減で押し出すので手動式でおこる繋ぎ目の山・谷ができません。
販売価格

60,200(税抜)/ 66,220円(税込)

カタログ価格

60,200円(税抜)/66,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/07 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1525ページ
バリエーション一覧
EA802SA-21 DC 7.2V 電動コーキングガン(充電式)
EA802SA-22 DC 7.2V/ 1.4Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1524ページ
  • エスコ便利カタログ1525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。