すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA802SA-31

品名 : DC18.0V 電動コーキングガン本体(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番AC18DA(NN)
仕様本体バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)(別売)
押出力3,000N適用カートリッジ300mlホルダ(付属):φ51×約107mm (300mlの市販品に適合)
600mlホルダ(別売):φ51×215mm
※参考値です。
重量2.7kg(300mlホルダ、BSL36A18蓄電池装着時)付属品フック、保護メガネ
モーター直流モーター押し出し速度0~14mm/s
ストローク216mm(標準付属品:300mlホルダ)
340mm(別売: 600mlホルダ)
サイズ482×82×299mm(300mlホルダ、BSL36A18蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)※5.0Ahマルチボルト蓄電池の場合シーリング剤(シリコン系)ノズル径φ5mm:約415本
シーリング剤(ウレタン系)ノズル径φ10mm:約455本
根太ボンド(アクリル系)ズル径φ8mm:約415本
コードレスで作業はかどる!押し出しスムーズ
冷えて硬くなったシーリング剤もより扱いやすくて作業快適※
※シーリング剤の種類、温度、ノズル径、押し出しスピードによっては使用できない場合があります。その際はノズル径、押し出しスピードの調整を行ってください。
充分な押し出し力とスピードで、シーリング剤を安定的に押し出します。
コードレスで取り回しも良くより作業がはかどります。
本体を安定して置ける
逆さ置きが可能(特許出願中)です。シーリング剤の先端が床につくのを防ぎます。
最適なスピードで押し出し
変速ダイヤル+無段変速トリガ採用で最適なスピードに調整可能。
後ダレ防止機構
スイッチを放すとピストンが自動でバックし、液ダレを軽減します。
LEDライト付
薄暗い作業現場でも使いやすい。
※バッテリーと充電器は別売りです。
EA802SA-41を使用することでカートリッジ・吸込(ペール缶)・ソーセージタイプに対応
販売価格

27,100(税抜)/ 29,810円(税込)

カタログ価格

27,100円(税抜)/29,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1525ページ
その他関連
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA802SA-41 : [EA802SA-31用] 600ml ホルダ
ウェブカタログ画像
拡大
  • 本体を安定して置ける
  • 最適なスピードで押し出し
  • ※バッテリーは別売です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1524ページ
  • エスコ便利カタログ1525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。