片手でスイッチ操作ができる、取り回し重視のコンパクトボディ
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | M3608DA (XPZ) |
---|
仕様 | 標準セット | 用途 | 木材の溝掘り・面取り・くり抜き等の切削加工に |
---|
取付ビット軸径 | 6・8mm | 無負荷回転数 | 10,000~30,000min-1(回転/分) |
---|
バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) | 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 |
---|
サイズ | 128×100×228(H)mm | 重量 | 1.9kg(EA813HF-17B装着時) |
---|
モーター | 直流ブラシレスモーター | 付属品 | コレットコーン(6・8mm)、スパナ(32mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、バッテリー×1個、充電器、システムケース(No.3) |
---|
ON/OFF動作が片手で可能な操作性の良いスイッチ配置 |
スピード調整ダイヤル(無断変速) |
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) |
スピンドルロック付 |
ツインLEDライト付 |
集じん機接続可能(集じんアダプタ付) |
販売価格 | 72,400円(税抜)/
79,640円(税込)
| カタログ価格 | 72,400円(税抜)/79,640円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/10/06 14:25現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|