すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BE-20D

品名 : 100mm/ 760W ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G10B4※ESCOオリジナルセット品
仕様セット最大出力1000W
回転数9000rpm砥石サイズφ100×穴径15㎜(最大厚さ:6㎜)
スピンドル径M10×1.5電源AC100V・780W・8.0A
コード長2.5m(2心)本体サイズ280×56×60(H)mm
本体重量1.8kg用途スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業
<セット内容>●本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)
●オフセット砥石×5枚(#24)
●ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚)
●ホイルワッシャB3(ダイヤ用)×1個
●サイドハンドル×1
●スパナ×1
●ケース×1
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付
<ジルコフラップディスク仕様>
●サイズ…φ100×穴径15mm
●粒度…#40・#60
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
<オフセット砥石仕様>
●粒度…A/WA24P
●入数…5
●サイズ…φ100×4×15mm穴
●溶接後の研削、鉄板等の面取りに
●最大回転数…13,690rpm
<ケース仕様>
●サイズ…415×160×105mm
●砥石用仕切板付
●スチール製
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
セット商品EA809-10 : 100mm スチールケース(ディスクグラインダー用)
セット商品EA809AL-31 : # 40/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809AL-32 : # 60/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809BE-2B : 100mm/ 760W 電気ディスクグラインダー
セット商品EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 細径ボディφ56mm
  • 駆動部を最適化し、モーター負荷を低減することで、ブレーキ寿命が向上しました。
  • 3方向サイドハンドル取付け可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。