すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BG-46

品名 : 100mm/1160w 電気ディスクグラインダー

仕様

メーカーHiKOKI型番G10SH7
用途各種材料の切断や研削・研磨作業にスイッチ形式スライド式
砥石サイズφ100×穴径15mmスピンドル径M10×1.5×11mm
最大出力1,160W回転数12,000rpm
電源AC100V・800W・8.2Aコード長2.5m(2心)
サイズ270×56×60(H)mm重量1.8kg(砥石・コード含まず)
モーター単相直巻整流子モーター電圧単相交流 50/60Hz 共用
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
付属品レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル
小形サイズによる操作性向上(全長270mm、φ56mmボディ)
3方向にサイドハンドル取付け可能。狭所作業にも対応できます。
安心の二重絶縁
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA809BG-45 100mm/1160W 電気ディスクグラインダーセット
EA809BG-46 100mm/1160w 電気ディスクグラインダー
その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 全長を短縮し使いやすく
  • サイドハンドルは3か所取付可\n※写真の本体はG10SHA

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。