すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BH-1

品名 : 100mm/ 760W 電気ディスクグラインダー

仕様

メーカーHiKOKI型番PDA-100J(E)
電源単相交流50/60Hz電圧電流100V・8.0A
消費電力760W砥石サイズφ100X穴径15mm
厚さ3/5(レジノイドフレキシブル)
4/6(レジノイド)
最高使用周速度72(m/s) 4,300(m/min)
回転数12,000rpmモーター単相直巻整流子モーター
本体サイズ295mmX64ΦX60mm(H)質量1.9
コード長3心2.5m(3Pポッキンプラグ付)特長最大出力1,160W(電気用品安全法新基準対応)
経済産業省令第57号により改正された(平成25年4月1日施行)、電気用品技術基準の「電気用品の雑音の強さの測定方法」に対応しております。
スピンドル径M10X1.5
アルミダイキャストボディ採用
替カーボンブラシ標準:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
スピンドル径M10 × 1.5
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0857ページ
その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
オプションEA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。