すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BJ-2A

品名 : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー

仕様

メーカーHiKOKI型番G10BYEQ2
仕様本体のみ砥石サイズφ100×穴径15mm(別売)
スピンドル径M10×1.5回転数10,000rpm(無負荷時)
電源100V・1050W・12A最大出力1600W
コード長2.5m(2心)モーターACブラシレスモーター
砥石取付シャフト寸法(径×長さ)10(1.5)×11mmサイズ309(W)×60(H)mm
重量1.9kg付属品スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、ホイルワッシャB3、ホイルナット、フィルタ
※砥石は別売です。
二重絶縁
電圧降下時でも安定した作業を実現
エンジン発電機で使用可能
回転数の低下が少なく研削量UP!
キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トイシの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。 
再起動防止機能:スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しません。
スイッチを一度切ることで、解除することができます。 
微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上
スピンドルロック、ブレーキ付
パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)
スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。
アクションスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。 
ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
サイドハンドルを上部に取付けることで狭所作業や切断作業に適しています。
販売価格

31,400(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0857ページ
バリエーション一覧
EA809BJ-20A 100mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット
EA809BJ-2A 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー
ウェブカタログ画像
拡大
※砥石は別売です。
※砥石は別売です。
  • ※砥石は別売です。
  • ※2 延長コードをご使用の際は、取扱説明書記載の仕様(コード太さ・長さ)を守ってください。
  • 回転復帰制御
  • サイドハンドルを上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。