メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS18V-10SC4 |
---|
バッテリー | 18V(リチウムイオン8.0Ah) | 充電時間 | 約68分(空→75%ターボ充電) 約79分(空→フル充電) |
---|
回転数 | 4500~9000回転/分 | スピンドル径 | M10×1.5 |
---|
サイズ | 358×110(H)mm | 重量 | 2.8kg |
---|
砥石サイズ | φ100×穴径15mm | 材質 | ポリアミド樹脂(PA) |
---|
付属品 | キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ | | |
---|
※砥石は別売です。※ |
最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) |
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 |
コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 |
大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 |
ブラシレスモーター |