メーカー | ボッシュ | 型番 | GWX18V-15SC5H |
---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン4.0Ah) |
---|
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約35分(80%) 約55分(フル充電) |
---|
砥石サイズ | φ125mm | 回転数 | 3400~11000rpm |
---|
サイズ | 368×260×110(H)mm | 重量 | 2.3kg |
---|
スピンドル径 | M16×2.0 | 付属品 | 保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース |
---|
※注意※ | バッテリー、充電機、先端工具、砥石は別売です。 | | |
---|
安全なX-LOCKシステム |
コード式1500W機種並みのハイパワーです (バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) |
本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース |
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 |
X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能 |