すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BX-2C

品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番G18DSL2 (XPZ)
仕様標準セット砥石サイズφ100×穴径15mm
無負荷回転数9,000rpmバッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
充電器AC100V
スピンドル径M10×1.5サイズ(W×D×H)mm305×60(ギヤカバー全高)
重量2.0kg一充電当たりの作業量コンクリート筋付け(深さ5mm):約45m
鉄筋切断(φ10):約66本
付属品バッテリー×1、充電器、100mmフレキシブル砥石×1、スパナ、電池カバー、樹脂ケース
過負荷耐力約1.6倍(旧モデルG18DSL比)
再起動防止機能(スイッチがONの状態でバッテリーを装着しても起動しません)
ソフトグリップハンドル
スピンドルロック・電池残量表示付
販売価格

60,400(税抜)/ 66,440円(税込)

カタログ価格

60,400円(税抜)/66,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
拡大

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。