すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BX-6B

品名 : 100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番G14DSL2(YP)
仕様樹脂ケースセットバッテリー14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電器AC100V充電時間約21分(実用充電)
約30分(満充電)
砥石サイズφ100×穴径15mm無負荷回転数6,800rpm
スピンドル径M10×1.5一充電当たりの作業量コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m
鉄筋切断(o 10):約46本
サイズ302×60(H)mm重量1.8kg
付属品バッテリー×1、充電器、100mmフレキシブル砥石×1、スパナ、電池カバー、樹脂ケース使用可能蓄電池リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)
カーボンブラシEA813HH-21
使いやすさを追求!軽くて小さいコードレス
集じん機取付可能
サイドハンドル両側取付可能
スピンドルロック、電池残量表示、サイドハンドル両側取付可能
スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しない再起動防止機能。不慮の事故防止に役立ちます。
販売価格

52,300(税抜)/ 57,530円(税込)

カタログ価格

52,300円(税抜)/57,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0867ページ
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813HH-21 : 交換用カーボンブラシ [999101/日立](2個)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。