すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809XF-3SC

品名 : 93x228mm 電動サンダーセット(ペーパー付)

仕様

メーカー京セラ型番MS-30B ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・EA809XF-3B(電動サンダー)
・EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)
・中皿付工具箱
〈電動サンダー仕様〉
電源100V・190W・2.3A回転数11,000rpm
コード長2m本体サイズ243×93×154(H)㎜
ペーパーサイズ93×228mm重量1.3kg
付属品木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚
握りやすく、操作性に優れたハンドル形状
二重絶縁構造
替カーボンブラシはEA813RA-13になります。
〈中皿付工具箱仕様〉
サイズ430×180×230(H)mm重量(g)1040
材質ポリプロピレン
125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
〈サンディングシートセット仕様〉
サイズ93×228mm(1枚当り)総重量119g
砥材A材入数10枚
内訳荒目(#60)×3枚
中目(#120)×3枚
細目(#240)×4枚
電動サンダー用
金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。
電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。
販売価格

9,320(税抜)/ 10,252円(税込)

カタログ価格

9,320円(税抜)/10,252円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0874ページ
その他関連
セット商品EA809XC-20 : 93x228mm サンディングシートセット(#60・#120・#240)
セット商品EA809XF-3B : 93x228mm 電動サンダー
オプションEA813RA-13 : 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ874ページ
  • エスコ便利カタログ875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。