すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810CE-4B

品名 : 850W/28mm ハンマードリル(無段変速)

仕様

メーカーHiKOKI型番DH28PMY2
穴あけ能力コンクリート:3.4~28mm
鉄工:13mm
木工:32mm
コアビット:25~50mm
ダイヤモンドコアビット:65mm
電源AC100V
電流8.9Aモーター単相直巻整流子モーター
消費電力850W回転数0~1,100rpm
打撃数0~4,300回/分サイズ83×393×199(H)mm
重量2.9kgコード2心・5m
振動3軸合成値回転+打撃:11.2m/s2
打撃:9.7m/s2
用途穴あけ はがし、ハツリ作業
付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-6
ストップカーボン:EA813HH-16
ビット別売
穴あけ、はがし、ハツリ作業に。
クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能
パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。
独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。
操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃)
二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付
ソフトで握りやすい二層成形ハンドル
ワンプッシュ式ビット装着
販売価格

53,300(税抜)/ 58,630円(税込)

カタログ価格

53,300円(税抜)/58,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0856ページ
その他関連
部品EA813HH-6 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
オプションEA813HH-16 : 交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。