すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810CH-5A

品名 : DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番DH18DPA(2XPZ)
用途鉄工・木工・コンクリートへの穴あけ作業に仕様標準セット
回転数LOWモード:0~800rpm
NORMALモード:0~1,080rpm
打撃数LOWモード:0~4,100回/分
NORMALモード:0~5,500回/分
適用ビットSDSプラスシャンクタイプ穴あけ能力コンクリート:φ3.4~18mm
鉄工:φ13㎜、木工:φ18㎜
バッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)充電器AC100V
充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
サイズ271×81×211(H)mm
重量2.5kg(サイドハンドルを含む)モーターDCブラシレスモーター
付属品バッテリー(5.0Ah)×2、急速充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー
※ビット別売
小型・軽量ボディで重心が手元に近いため取り回しやすく、作業が楽にできます。
使用頻度の高い小径サイズの穴あけが速く、作業がはかどります。
RFC機能により先端に急激な負荷がかかるとモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
防振ゴムにより、ハンドルに伝わる衝撃・振動を吸収し、低振動を実現しました。
高輝度LEDライトで狙った場所が見やすく、スムーズに作業ができます。
作業内容に合わせて回転数・打撃数を2段階で切替えできます。
連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。
アイコン
販売価格

89,000(税抜)/ 97,900円(税込)

カタログ価格

89,000円(税抜)/97,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大
  • ※画像のバッテリーは旧タイプです。
  • 穴あけ時間を記憶する連続作業アシスト機能
  • 適用ビット:SDSプラスシャンクタイプ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。