3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH18V-21H |
---|
仕様 | 本体 | 穴あけ能力 | コンクリート:φ4~21mm 鉄工:φ13mm 木工:φ30mm |
---|
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | 約30分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
---|
回転数 | 0~1800rpm | 打撃数 | 0~5100回/分 |
---|
重量 | 2.4kg | サイズ | 325×101×220(H)mm |
---|
SDSプラスシャンク |
軽量18Vコードレスハンマードリル |
EC(ブラシレス)モーター 高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。 |
正転・逆転機構、電子無段変速、LEDライト付
|
3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能。 |
バッテリー、充電器、ケースは別売です。 |
ビット別売
|
販売価格 | 36,700円(税抜)/
40,370円(税込)
| カタログ価格 | 36,700円(税抜)/40,370円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/10/06 20:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0853ページ |
---|