すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HG-19B

品名 : 68W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11B~15B用)

仕様

メーカーJVCケンウッド型番BH-SV68
最大出力68W定格電圧22V DC
定格電流3.09A開放電圧26.4V DC
短絡電流3.36A出力USB Type-C:5V DC 3A(15W)
USB Type-A:5V DC 2.4A(12W)
動作温度-10℃~65℃サイズ(mm)収納寸法:440(W)×540(D)×40(H)mm
外形寸法:880(W)×540(D)×20(H)mm
重量(kg)約3.0ケーブル長さ3m
ベランダや外出先で省スペース発電!
Victor RFシリーズ用ソーラーパネル
発電効率に優れる単結晶シリコンパネルを採用
簡単に持ち運べる折りたたみ式。重さたった3㎏のコンパクトタイプ
スマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、高い耐候性、耐久性を実現
突然の停電時や、アウトドアシーンなどコンセントがない環境での自前の電力確保に。
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、高い耐候性、耐久性を実現
「防災製品等推奨品」として認証
販売価格

33,800(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA812HG-11B : AC100V・DC12V・28V/ 256wh ポータブル電源
本体EA812HG-14B : AC100V・DC12V・28V/ 806wh ポータブル電源
本体EA812HG-15B : AC100V・DC12V/ 1536wh ポータブル電源
本体EA812HG-13B : AC100V・DC12V・28V/ 512wh ポータブル電源
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。