すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HG-21

品名 : 5m 延長ケーブル

仕様

メーカーJVCケンウッド型番BH-SC5
コード長5mサイズ(W×D×H)mm180×180×45
重量(g)320動作確認機種BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C
注意延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ
同条件での充電時間が多少長くなります。
EA812HG-11A~14用 延長ケーブル
ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に
本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
販売価格

3,900(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2459ページ2552ページ
その他関連
本体EA812HG-11A : AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源
本体EA812HG-13A : AC100V・DC12V・USB/ 626wh ポータブル電源
本体EA812HG-14 : AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源
本体EA812HG-15 : AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源
本体EA812HG-11B : AC100V・DC12V・28V/ 256wh ポータブル電源
本体EA812HG-14B : AC100V・DC12V・28V/ 806wh ポータブル電源
本体EA812HG-15B : AC100V・DC12V/ 1536wh ポータブル電源
本体EA812HG-13B : AC100V・DC12V・28V/ 512wh ポータブル電源
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品