先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#2、(-)6mm |
---|
全長 | 85mm | 六角シャンク | 1/4” |
---|
軸長 | 54mm | 刃厚 | 1mm |
---|
重量 | 19g | | |
---|
マグネット付 |
先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています。 |
販売価格 | 225円(税抜)/
248円(税込)
| カタログ価格 | 225円(税抜)/248円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
92 (2024/10/06 22:31現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 1039ページ |
---|