すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BJ-8

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーボッシュ型番GDX18V-200
仕様樹脂ケースセット最大トルク200N・m
締付能力(インパクトドライバー)普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M12
(インパクトレンチ)普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間約60分(80%)、約70分(フル充電)回転数0~3400rpm
打撃数0~4000回/分サイズ147(W)×75(D)×237(H)mm
重量1.8kg付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
使用可能アクセサリー6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット
暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。
ETP(防じん、防滴機構)搭載
高効率Cモーター(ブラシレスモーター)
ビットは別売です。
販売価格

55,500(税抜)/ 61,050円(税込)

カタログ価格

55,500円(税抜)/61,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0852ページ
その他関連
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。