メーカー | ボッシュ | 型番 | GDS10.8V-EC |
---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 115N・m |
---|
締付能力 | 普通ボルト:M4~M12 高力ボルト:M4~M10 | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) |
---|
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約35分(空→70%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
---|
回転数 | 0~1200rpm | 打撃数 | 0~2700回/分 |
---|
サイズ | 137×54×179(H)mm | 重量 | 0.9kg |
---|
付属品 | バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース | | |
---|
バッテリーを守るECP機能搭載 |
高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用 |
2段階パワーコントロール |
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) |
3つのLEDで電池残量を表示 |
ソケット別売 |
クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応 |
フレキシブルバッテリーパックシステム 同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。 |