すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813CD-5A

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番DS12DA2BS
用途ねじ締め・穴あけ作業に仕様標準セット
最大トルク低速:38N・m
高速:17N・m
回転数低速:0~350rpm
高速:0~1,400rpm
穴あけ能力鋼材:10mm
アルミ:12mm
木材:29mm
締付能力小ねじ:6mm
木ねじ:呼び径5.8mm×長さ45mm
チャック能力0.8~10.0mmバッテリーリチウムイオン(10.8V/2.0Ah)
充電時間実用充電:約22分充電器AC100V
サイズ65×166×217(H)mm重量1.1kg
モーターDCモーター付属品バッテリー(2.0Ah)×2個、充電器、樹脂ケース
※ビット別売
20段トルク切替クラッチ・電池残量表示機能・LEDライト付
取り回ししやすいコンパクトボディ
穴あけから締付けまで幅広く対応
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813H-12 : 12.0V 急速充電器
部品EA813HD-15 : DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様別商品EA813CD-11 : DC10.8V ドライバードリル本体(充電式)
ウェブカタログ画像
拡大
※ビット別売
※ビット別売
  • ※ビット別売
  • 軽快な取り回し

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。