すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DA-20A

品名 : DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH7DL(2LCSK)※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
DC7.2V インパクトドライバー本体(充電式)、150x 60x210mmコードレスドライバーホルスター
<インパクトドライバー本体仕様>
電源7.2V(リチウムイオン電池1.5Ah)充電時間約30分
最大締付トルク25Nm(255kgf・cm)無負荷回転数0~2,400rpm(回/分)
打撃数0~3,000 rpm(回/分)モーター直流モーター
全長ストレート時:282mm
      ピストル型時:211mm×166mm
先端形状二面幅6.35ビット挿入形状
締付能力小ねじ:3~8mm
(タッピンねじ、木ねじの場合は、最小3mmまで可能)
普通ボルト:M3~M8
高力ボルト:M3~M6
重量580g(充電池込み)
付属品急速充電器、No2プラスドライバビット、ケース
予備電池、電池カバー
用途締付け、穴開け

<ドライバーホルスター仕様>
サイズ150×60×210mm材質ポリエステル
ベルト通し幅75mm
10.8V~18Vドライバー用
ビット収納ポケット付
飛び出し防止セーフティーストラップ付
販売価格

27,700(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0864ページ
バリエーション一覧
EA813DA-20A DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)
EA813DA-2A DC7.2V インパクトドライバー(充電式)
その他関連
部品EA813H-7 : 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ864ページ
  • エスコ便利カタログ865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。