すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DB-225D

品名 : DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式)

仕様

型番WH14DDL2(2LYPK)(L)※ESCOオリジナルセット品メーカーHiKOKI
仕様ESCOセット〈セット内容〉・DC14.4V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)
<インパクトドライバー仕様>
・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし
・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
・充電時間:約30分
・締付能力:小ねじ/4~8mm
普通ボルト/M5~M16
高力ボルト/M5~M14
テクスねじ/φ3.5~6mm
・最大トルク:172N・m
・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm
ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm
・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分
ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分
テクスモード/ 0~1,900回/分
・防じん・耐水機能:IP56
・サイズ:127×29×237(H)mm
・重量:1.3kg(バッテリー装着時)
・付属品:急速充電器(冷却機能付)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー
・新打撃機構トリプルハンマ搭載
・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ
・2.3Lの大容量小物入れ付ケース
・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付
<5本組 衝撃吸収ビット>
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
<ビットホルダー>
・六角対辺:1/4”
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>
・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角シャンク:6.35mm
・材質:HSS(ハイス鋼)
・X型シンニング加工(2mm以上)
・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
・インパクトドライバーに使用可能です。
インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット
販売価格

78,100(税抜)/ 85,910円(税込)

カタログ価格

78,100円(税抜)/85,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA813DB-22B : DC14.4V インバクトドライバー(バッテリー2個付/緑)
セット商品EA813AE-10 : 5本組 衝撃吸収ビット
セット商品EA611AX-96 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
セット商品EA824CP-51 : 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
ウェブカタログ画像
拡大
  • ビットホルダー
  • 5本組 衝撃吸収ビット
  • 5本組 鉄工用ドリル\n※商品サイズは2~4mmです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。