すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DC-225K

品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナルセット品
仕様ESCOセット〈セット内容〉・DC36V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)
<インパクトドライバー仕様>
・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)
・充電時間:約25分(フル充電時)
・締付能力
小ねじ:4~8㎜
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6
コーススレッド:22~125mm
・最大締付トルク
200N・m(2,040kgf・cm)
・回転数
ソフトモード:0~900rpm
パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード:0~2900rpm
テクスモード:0~3700rpm
・打撃数
ソフトモード:0~2000rpm
パワーモード:0~4100rpm
ボルトモード:0~4100rpm
テクスモード:0~2200rpm
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
・サイズ:116(L)×241(H)㎜
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・付属品
バッテリー×2
急速充電器(冷却機能付)
収納ケース
電池カバー×2
力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
・直流ブラシレスモーター
・LEDライト付
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
・防じん・防水IP56
・力こぶビット(スレンダータイプ)付
ビット長:85mm
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
アンビルを痛めにくい特殊断面形状
トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少
<5本組 衝撃吸収ビット>
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
<ビットホルダー>
・六角対辺:1/4”
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>
・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角シャンク:6.35mm
・材質:HSS(ハイス鋼)
・X型シンニング加工(2mm以上)
・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
・インパクトドライバーに使用可能です。
インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット
販売価格

82,900(税抜)/ 91,190円(税込)

カタログ価格

82,900円(税抜)/91,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA813DC-22G : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)
セット商品EA813AE-10 : 5本組 衝撃吸収ビット
セット商品EA611AX-96 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
セット商品EA824CP-51 : 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像
拡大
  • ビットホルダー
  • 5本組衝撃吸収ビット
  • 5本組鉄工用ドリル\n※本商品サイズは2~4mmです。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。