すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DC-71B

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH18DE(2LC)
仕様樹脂ケースセット最大トルク最大175N・m(1,786kgf・cm)
M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
締付能力小ねじ:4~8mm
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M12
コーススレッド:22~125mm
バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)
充電時間約40分回転数0~3,100rpm
打撃数0~3,400回/分サイズ134×224(H)mm(バッテリー装着時)
ヘッド長120mm重量1.5kg(バッテリー装着時)
付属品充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、バッテリカバー×2使用可能蓄電池マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)
一充電当たりの作業量ねじ締め
(木ねじ)φ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし):約490本
(木ねじ)φ5.4mm×90mm(ラワン材・下穴なし):約260本
(機械ねじ)M8×16:約4,000本
六角軸二面幅6.35mm
※ビットは別売です。
使いやすさが進化したシンプルモデル
ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付
ブラシレスモーター採用
低速でもモーターロックしない
最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上
大容量小物入れ付きケース
販売価格

64,400(税抜)/ 70,840円(税込)

カタログ価格

64,400円(税抜)/70,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0865ページ
その他関連
部品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ864ページ
  • エスコ便利カタログ865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。