すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DC-8D

品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH14DB(2YC)
仕様樹脂ケースセット電源DC14.4V
最大トルク167N・m(1,703kgf・cm)締付能力小ネジ:4~8mm
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M12
充電器AC100V充電時間20分
回転数0~3,000rpm打撃数0~3,300回/分
サイズ128×240(H)mm重量1.4kg(バッテリー含む)
バッテリー14.4V(リチウムイオン6.0Ah)モーター直流ブラシレスモーター
LEDライト白色LED先端形状二面幅6.35ビット挿入形状
付属品充電器、バッテリー×2個、樹脂ケース、電池カバー×2個
※ビット別売
無段変速
正逆転可能
ブレーキ付
電池残量表示機能付
コンパクトで取り回しやすい
カーボンブラシ交換不要で手間いらず
トリガを引くと点灯、シンプルで使いやすい 
暗い場所でも作業しやすいLEDライト
ビット振れを低減することにより、ねじ締めがしやすく、作業効率がアップします。
販売価格

63,300(税抜)/ 69,630円(税込)

カタログ価格

63,300円(税抜)/69,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0864ページ
その他関連
部品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ864ページ
  • エスコ便利カタログ865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。