すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DN-7B

品名 : DC36V (1/2"DR) インパクトレンチ

仕様

メーカーHiKOKI型番WR36DH(2XPSZ)
仕様樹脂ケースセット最大トルク締付:350N.m
緩め:650N.m
締付能力普通ボルト:M10~M20
高力ボルト:M10~M16
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)、
18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
(工具本体により自動で切り替わります。)
回転数1:0~1,200rpm
2:0~1,800rpm
3:0~2,400rpm
4:0~3,000rpm
※気温20℃満充電時、無負荷回転数
打撃数1:0~1,600回/分
2:0~2,400回/分
3:0~3,200回/分
4:0~4,100回/分
※気温20℃満充電時
充電器AC100V充電時間25分
サイズ144×251(H)mm防じん・耐水性能IP56
重量2.0kg(バッテリー装着時)付属品バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、樹脂ケース、電池カバー
先端形状四角ドライブ 12.7mm一充電当たりの作業量【ボルト締付け】
M16×55(F10T)締付け時間1.5秒
2.5Ah(マルチボルト):約280本
【土台緊結皿座金締付け】
土台緊結皿座金 M12
ヒノキ材、下穴φ21mm
2.5Ah(マルチボルト):約50本
切替機能設定【用途】
1:小形ボルト・ナットの仮締め作業など
2:自動車のホイールナットや配管の仮締め作業など
3・4:重機や鉄骨の仮締め作業など
【オートストップ時間】
1・2・3:打撃開始後0.5秒で停止
4:打撃開始後1.0秒で停止
カスタマイズモード(アプリ設定)【無負荷最高回転数】
1,200・1,800・2,400・3,000rpmから選択
【用途】
作業に合わせて回転数とオートストップ時間を調整したい場合
【オートストップ時間】
0.1~10秒の範囲で設定
振動3軸合成値14.9m/s2
4段階のオートストップ機能(正転)で締め過ぎを防止します。
4段階のオートスロー機能(逆転)でナットの脱落防止を補助します。
LEDライト、正逆転切替スイッチ、無段変速、ブラシレスモーター、電池残量表示機能
設備系の小型インパクトではクラス最強
スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整が可能です。
※Bluetooth蓄電池、HiKOKI TOOLSアプリのダウンロードが必要です。
ソケット着脱部にフリクションリング機能を採用し、ソケットの交換作業がスムーズ!
※ソケット別売
販売価格

90,800(税抜)/ 99,880円(税込)

カタログ価格

90,800円(税抜)/99,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品