すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813H-18A

品名 : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器

仕様

メーカーHiKOKI型番UC18YDL2
仕様充電器入力電源単相交流 50/60Hz共用
電圧100V
充電電圧蓄電池:14.4V~36V
USB端子:5V
蓄電池充電時間
(気温20℃時)
6.0Ah品:約30分
5.0Ah品:約25分
4.0Ah品:約20分
3.0Ah品:約15分
2.5Ah品:約25分
2.0Ah品:約20分
1.5Ah品:約15分
1.3Ah品:約15分
蓄電池充電電流12.0A:6.0Ah品、5.0Ah品、
4.0Ah、品3.0Ah品
6.0A:2.5Ah品、2.0Ah品、
1.5Ah品、1.3Ah品
USB端子充電電流2.0A
サイズ180(W)×130(D)×80(H)mm重量660g
コード2心ビニールコード使用温度範囲-10~40℃
冷却対応(ファン付)材質ポリエチレン
蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります
充電ランプ・電池容量ランプ付
ブザー音あり
USB機器充電可能
販売価格

20,100(税抜)/ 22,110円(税込)

カタログ価格

20,100円(税抜)/22,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/10/06 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0055ページ0859ページ0860ページ0863ページ0864ページ
その他関連
本体EA813DN-7A : DC36V (1/2"DR) インパクトレンチ
関連商品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
本体EA854BM-2 : DC36.0V 無段変速ジグソー(充電式)
本体EA841XD-2 : DC36.0V ロータリーバンドソー(充電式)
本体EA857DH-7 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
本体EA809BX-102B : 100mm/18.0V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)
本体EA809BX-101B : 100mm/14.4V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)
本体EA841XD-1A : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー
本体EA897B-5 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)
本体EA851EY-14A : 147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸
本体EA818AB-11 : 7000-29000rpm ハンドグラインダー(充電式/6mm)
本体EA851EX-7 : φ185mm/36V [充電式]チップソーカッター
本体EA813CK-21 : DC18.0V コーナードライバードリル(充電式)
本体EA813CK-16 : DC36.0V ボード用ドライバー(充電式)
本体EA813CF-8 : DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式)
本体EA813CF-9 : DC18.OV 振動ドライバードリル(充電式)
本体EA813DD-7 : DC18.0V コーナーインパクトドライバー(充電式)
本体EA810CF-3 : DC14.4V/20mm ハンマードリル(充電式)
本体EA810CH-7 : DC18.OV/18mm ハンマードリル(充電式)
本体EA810DN-1 : DC36.OV/28mm ハンマードリル(充電式)
本体EA810DN-5 : DC36.OV/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)
本体EA810DN-53 : DC36.0V ハンマードリル(充電式)
本体EA810CH-5 : DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)
本体EA851EY-7C : 125mm/18.0V [充電式]電動丸鋸
本体EA854BM-6 : DC18.0V 無段変速ジグソー(充電式)
本体EA851ZE-1 : DC18.0V/82mm 電動かんな(充電式)
本体EA803AS-11 : DC36V/6・8mm トリマー(充電式)
本体EA813DC-220H : DC36V インパクトドライバー・グラインダーセット(充電式)
本体EA899HK-2 : DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式)
本体EA897B-2A : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
本体EA899HK-1A : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)
本体EA763H-1 : [充電式] FM/AMラジオ(本体)
本体EA857DH-11 : DC36.0V セーバーソー(充電式/オービタル機構)
本体EA115TH-21 : DC18.0V[充電式] 高圧洗浄機(エアコン洗浄用)
本体EA851YN-2A : φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
本体EA365RH-11 : DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)
本体EA758C-401 : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA813DN-9 : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)
本体EA813DB-225C : DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式/ビット付)
本体EA851EX-11 : φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)
本体EA758C-403 : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA758C-402 : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA758C-11A : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA763AP-156A : AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫
本体EA763AP-157A : AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫(本体)
本体EA803AC-6 : DC36V/6・8・12mm ルーター(充電式)
本体EA813CK-2E : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
本体EA854XH-1A : DC18V [充電式]シャー
本体EA809BX-6B : 100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA809BX-108A : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式/本体)
本体EA809BX-8A : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA813CK-1D : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
本体EA809BX-11A : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA813DC-225J : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)
本体EA813DC-22G : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)
本体EA813CF-7A : DC36.0V 振動ドライバードリル(充電式)
本体EA854X-11A : DC18.0V [充電式] ニブラー
本体EA810DN-11A : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)
本体EA809BX-10A : 125mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA813CF-9A : DC18.OV 振動ドライバードリル(充電式)
本体EA813CK-6A : DC36.0V [充電式]ドライバードリル
本体EA809BX-2B : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA810DN-15 : DC36.0V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)
本体EA857DH-12 : DC36.0V セーバーソー(充電式)
本体EA813DN-51 : DC36.0V(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ
本体EA897B-23 : DC18.0V 電動エアダスター(充電式)
本体EA809PH-51 : DC18.0V/125mm ランダムサンダー(充電式/吸塵)
本体EA899AH-11 : DC36.0V 小形集じん機(無線連動)
本体EA809XL-8 : DC36.0V(20mmx520mm) ベルトサンダー(充電式)
本体EA758C-404 : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA115TH-21A : DC18.0V[充電式] 高圧洗浄機(エアコン洗浄用)
本体EA758C-14 : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA851EY-12C : 165mm [充電式]丸鋸
本体EA897AH-4 : AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機
本体EA802SA-31 : DC18.0V 電動コーキングガン本体(充電式)
本体EA813DN-7B : DC36V (1/2"DR) インパクトレンチ
本体EA813DN-8A : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)
本体EA898RC-77 : φ255mm/DC36V 草刈機(充電式)
本体EA898RC-78 : φ255mm/DC36V 草刈機(充電式)
本体EA898RC-79 : φ255mm/DC36V 草刈機(充電式/分割仕様)
本体EA898GB-31 : DC18.0V/300mm 植木バリカン(充電式)
本体EA898GB-32 : DC18.0V/350mm 植木バリカン(充電式)
本体EA898RH-21 : DC18.0V/170mm 芝生バリカン(充電式)
本体EA858A-1D : DC18V 全ねじカッター(充電式)
本体EA857DH-11A : DC36.0V セーバーソー(充電式/オービタル機構)
本体EA813DC-24A : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)
本体EA810DN-51 : DC36.0V ハンマードリル
本体EA851EX-6 : φ125mm/36V チップソーカッター
本体EA758CV-32A : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
本体EA841XD-1B : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー
本体EA899HC-42A : DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナーセット(充電式)
本体EA763AP-156B : AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
本体EA851YN-1 : 165mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
本体EA899HC-7BA : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
本体EA763AP-152 : AC100V/DC12・18・24V/10.5L コードレス冷温庫
本体EA763AP-158 : AC100V/DC12・18・24V/36L コードレス冷温庫
本体EA897B-8A : DC36.0V 電動ブロワ(充電式)
本体EA898CJ-21 : 250mm/DC36V チェーンソー(充電式)
本体EA758C-12 : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA758C-13 : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA899HC-69 : DC18.0V 肩掛け掃除機(充電式)
本体EA899HC-42B : DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)
本体EA899HC-61 : DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体
本体EA899HC-66 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
本体EA899HC-67 : DC18V ハンディークリーナー充電式/本体)
本体EA858A-1E : DC18V 全ネジカッター(充電式)
本体EA813DN-12 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット
本体EA813DN-13 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチ(本体)
本体EA919SH-31 : DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)
本体EA899HC-46A : DC18V ハンディークリーナーセット(充電式)
本体EA899HC-47A : DC18V ハンディークリーナーセット(サイクロン/充電式)
本体EA813DC-81 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)
本体EA813DC-82 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)
本体EA810DN-1A : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)
本体EA818AB-11A : 7000-29000rpm ハンドグラインダー(充電式/6mm)
本体EA898CJ-6A : 350mm/DC36V チェーンソー(充電式)
本体EA520DB-51 : 510x1300x615mm/100kg 電動一輪車
本体EA851YN-2B : φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
本体EA841XD-2A : DC36.0V ロータリーバンドソー(充電式)
本体EA898GB-21A : DC36V/560mm 植木バリカン(充電式)
本体EA851EX-7A : φ185mm/36V [充電式]チップソーカッター
本体EA810CH-5A : DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)
本体EA851YN-1A : 165mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
本体EA854BM-6A : DC18.0V 無段変速ジグソー(充電式)
本体EA898RC-71A : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)
本体EA851EY-14B : 147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸
本体EA809PH-51A : DC18.0V/125mm ランダムサンダー(充電式/吸塵)
本体EA813DC-225K : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)
本体EA857DH-7A : DC18.0V セーバーソー(充電式)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ54ページ
  • エスコ便利カタログ55ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。