すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813HH-6

品名 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)

仕様

メーカーHiKOKI型番999041
EA801AF,EA801AG,EA801AH,EA801AJ,旧AJ-2,AJ-3,
EA801AL,EA801AM,AM-2,EA801AP-2,
EA801AR-2,AR-6,EA801AT,EA801D,EA801DA-2,
EA801DB-2,EA801DC,EA801DF-2,EA801DJ,
EA801Z-1,EA809PH-1,EA809XH,EA809XJ,EA809XK,
EA810CA-1,CA-2,EA810CE,CE-2,CE-3,CE-4,
EA810DA-3,旧EA813DH-4,
旧DH-5,EA854BA-2,BA-3,
EA854BG-2,EA854BH-2,EA854BM,EA858HD,
EA898CD-4,CD-5,CD-6,EA898G-2A用
カーボンブラシ
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
入数2個1組
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/10/06 18:27現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0862ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813HH-1 交換用カーボンブラシ(999003/日立/2個)
    EA813HH-2 交換用カーボンブラシ [999004/日立](2個)
    EA813HH-3A 交換用カーボンブラシ [999016/日立](2個)
    EA813HH-4 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
    EA813HH-5 交換用カーボンブラシ [999038/日立](2個)
    EA813HH-6 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
    EA813HH-7 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
    EA813HH-8 交換用カーボンブラシ [999044/日立](2個)
    EA813HH-9 交換用カーボンブラシ [999054/日立](2個)
    EA813HH-11 交換用カーボンブラシ [999068/日立](2個)
    EA813HH-12 交換用カーボンブラシ [999088/日立](2個)
    EA813HH-13 交換用カーボンブラシ [999100/日立](2個)
    EA813HH-14 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
    EA813HH-15 交換用ストップカーボンブラシ [999071/日立](2個)
    EA813HH-16 交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個)
    EA813HH-17 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
    EA813HH-18 交換用ストップカーボンブラシ [999074/日立](2個)
    EA813HH-19 交換用ストップカーボンブラシ [999076/日立](2個)
    EA813HH-20 交換用ストップカーボンブラシ [999090/日立](2個)
    EA813HH-22 交換用カーボンブラシ [999108/日立](2個)
    その他関連
    本体EA801AJ-2A : 10mm/680W 電気ドリル(正逆転・無段変速)
    本体EA801AF : 6.5mm/240W 電気ドリル
    本体EA801D-1 : 13mm/820W 振動ドリル(正逆転/二段変速)
    本体EA810CE-1B : 730W/24mm ハンマードリル(無段変速)
    本体EA810CE-2B : 730W/24mm ハンマードリル(無段変速)
    本体EA810CE-4B : 850W/28mm ハンマードリル(無段変速)
    本体EA854BA-3A : AC100V/700W ジグソー
    本体EA801AJ-1 : 10mm/450W 電気ドリル
    ウェブカタログ画像
    拡大
    • エスコ便利カタログ862ページ
    • エスコ便利カタログ863ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。