すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PA-26A

品名 : DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ75A9LJ2F-B
仕様プラスチックケースセット最大トルクインパクト:115N・m
ドリルHigh:9N・m
ドリルlow:26N・m
締付能力木ねじ:φ3.5~φ9.5mm
テクスネジ:φ3.5~φ6mm
普通ボルト:M6~M14
高力ボルト:M6~M12
バッテリー14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間約35分
回転数インパクトモード時:0~1,850回転/分
ドリルHighモード時:145~980回転/分
ドリルLowモード時:50~300回転/分
打撃数インパクトモード時:0~3,500回/分
穴あけ能力木工ドリルビット:φ35mm
鉄工ドリルビット:φ13mm
鉄工ホールソー:φ33mm
サイズ198×61×234(H)mm
重量1.8kg防じん・耐水機能IP56
クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替
約0.7~4.4N・mまで約0.2N・mきざみ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
振動3軸合成値7.5m/s2付属品急速充電器、バッテリー×2個、プラスチックケース
インパクト/ドライバードリル切替式
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
販売価格

83,900(税抜)/ 92,290円(税込)

カタログ価格

83,900円(税抜)/92,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0884ページ
その他関連
部品EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大
  • ケース
  • 充電器
  • バッテリー(2個)
  • ケース
  • ケース

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ884ページ
  • エスコ便利カタログ885ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。