すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PA-82

品名 : アングルアタッチメント

仕様

メーカーパナソニック型番EZ9HX501
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)全長103mm
センターハイト18mmヘッドハイト53mm
取付角度8方向(45°きざみ)重量250g
ねじ締め能力万能ビス・米松:3.5~6.8mm
テクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6㎜
穴あけ能力木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~φ35mm
木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~φ36mm
適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61用
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
狭所作業が快適。
8方向に取付可能。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0884ページ
その他関連
本体EA813PA-4 : DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
本体EA813PA-5 : DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
本体EA813PA-18 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
本体EA813PA-19 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
本体EA813PB-61 : DC18.0V ドライバードリル(黒/充電式)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ884ページ
  • エスコ便利カタログ885ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品