すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PD-1B

品名 : DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ75A3LJ2F-H
仕様樹脂ケースセットバッテリー14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間実用充電:約40分
フル充電:約60分
回転数強モード:0~2,300rpm
中モード:0~1,400rpm
弱モード:0~1,000rpm
打撃数強モード:0~3,500回/分、中モード:0~2,800回/分、弱モード:0~2,000回/分
最大トルク200N・m締付能力普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、テクス:3.5~6mm、木ねじ:3.5~9.5mm
防じん・耐水性能IP56チャック□12.7(ピンタイプ)リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
能力【目安・フル充電の場合】
ボルト締め(適正トルクまで締め付けたときの作業本数)
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約730本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約320本
【ネジ締め】
万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約540本
木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約120本
サイズ155×61×233(H)mm
重量1.55kg付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
アイコン
販売価格

85,400(税抜)/ 93,940円(税込)

カタログ価格

85,400円(税抜)/93,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0885ページ
その他関連
部品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
部品EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 先端形状

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ884ページ
  • エスコ便利カタログ885ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。