高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DD181L5 |
---|
最大トルク | 高速:22N・m、低速:80N・m | 仕様 | 樹脂ケースセット |
---|
充電時間 | 84分 | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
---|
ねじ締め能力 | 木ねじ:10×90mm 小ねじ:M6 | 回転数 | 低速:0~600min 高速:0~2,200min |
---|
チャック能力 | 1.5~13mm | 穴あけ能力 | 鉄工:φ13mm 木工:φ38mm |
---|
サイズ | 171×260×79mm | 重量 | 1.9kg |
---|
付属品 | 充電器、電池パック×2、キャリングケース、補助ハンドル、ベルトフック | 充電器 | AC100V |
---|
把握力の強いロック付キーレスチャック採用 |
片手でビットの取付け・取り外しができるスピンドルロック機構 |
最適トルクが選べる21段クラッチ |
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 |
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き |
販売価格 | 58,700円(税抜)/
64,570円(税込)
| カタログ価格 | 58,700円(税抜)/64,570円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/07 00:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0879ページ |
---|