すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RK-5C

品名 : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番BID-1260
仕様樹脂ケースセット最大トルク130N.m
締付能力小ねじ:M4~M8
普通ボルト:M5~M12
高力ボルト:M5~M10
バッテリー12V(二カド1.3Ah)
充電器AC100V充電時間30分
回転数低速:0~1,600rpm
高速:0~2,200rpm
打撃数低速:0~2,500回/分
高速:0~3,000回/分
サイズ60(W)×183(D)×236(H)mm重量1.6kg
付属品(+)ドライバービット(No.2×65)、充電器、バッテリー×2、収納ケース替バッテリーEA813RB-12B、EA813RB-12BA
ネジ締め速度を高速から低速に切り替えられます。
本体を保持しやすい細握りグリップ。
ビット先端を照らす、高輝度LEDライト付。
販売価格

18,700(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0879ページ
その他関連
部品EA813R-5 : 12.0V 充電器
オプションEA813RB-12BA : [ 12V ・1300mAh]交換用バッテリー
部品EA813RK-5C : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)
本体EA813RK-5C : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)
オプションEA813RB-12BB : [ 12V ・1500mAh]交換用バッテリー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。