5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DID182L5 |
---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
---|
充電時間 | 84分 | 回転数 | 強:0~2,900rpm 中:0~2,100rpm 弱:0~1,000rpm テクスモード:0~2,900rpm ロックオンモード:0~2,500rpm |
---|
打撃数 | 強:0~4,100rpm 中:0~2,400rpm 弱:0~1,200rpm テクスモード:0~1,600rpm | サイズ | 79×117×238(H)mm |
---|
重量 | 1.5kg(電池パック含) | 付属品 | 樹脂ケース、電池パック×2個、充電器、ベルトフック |
---|
最大トルク | 180N・m | 締付能力 | 小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 |
---|
防じん・耐水機能 | IP56 | | |
---|
ブラシレスモーター |
テクスねじの締め付けにテクスモード |
余裕の作業時間 |
高輝度LEDライト付 |
5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適 |
ビット別売 |
販売価格 | 55,500円(税抜)/
61,050円(税込)
| カタログ価格 | 55,500円(税抜)/61,050円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 14:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0880ページ |
---|
代替品