羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DIW183L5 |
---|
最大トルク | 300N・m | 締付能力 | 普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M12~M16 |
---|
バッテリー容量 | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | 84分 |
---|
回転数 | 強:0~2650 中:0~1600 弱:0~1450rpm | 打撃数 | 強:0~3400 中:0~2900 弱:0~2700回/分 |
---|
サイズ | 145×79×253(H)mm | 重量 | 1.7kg |
---|
防じん・耐水性能 | IP56 | 用途 | ボルト、ナットなどの締付け、緩め。 |
---|
付属品 | 樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック | | |
---|
樹脂ケースセット |
ソケット別売 |
選べる3モード(強・中・弱) |
ブラシレスモーター搭載 |
コンパクト・ハイパワー |
土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで |
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 |
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 |
握りやすい新グリップ |
充電器 | AC100V | | |
---|
LEDライト付 |
販売価格 | 68,000円(税抜)/
74,800円(税込)
| カタログ価格 | 68,000円(税抜)/74,800円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 14:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0880ページ |
---|