メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|
セット | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース |
---|
電源 | AC100V・300W | 本体サイズ | 140×70×210(H)mm |
---|
本体重量 | 1kg | チャック能力 | 1~10mm |
---|
回転数 | 0~800回転/分 | 工具箱サイズ | 460×265×233mm |
---|
適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 | | |
---|
無段変速付 |
マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。 |
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 |
キーレスチャック |
DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に最適です。
|