メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|
セット | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース |
---|
最大トルク | 140N・m | 電源 | AC100V・300W |
---|
能力 | 木工ねじ締め:125mm、 普通ボルト:M12 | 回転数 | 0~3100回転/分 |
---|
打撃数 | 0~4000回/分 | 本体サイズ | 140×70×210(H)mm |
---|
本体重量 | 1kg | 工具箱サイズ | 460x265x233mm |
---|
適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 | | |
---|
無段変速付 |
マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。 |
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 |
キーレスチャック |
ねじ打ち・ボルト締め作業に最適です。
|