すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813WA-113

品名 : AC100V マルチツールセット(振動ドリルヘッド付)

マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番※ESCOオリジナルセット品
セット※ESCOオリジナルセット品<セット内容>マルチツール本体(EA813WA-6)
振動ドライバーヘッド(EA813WA-13)
工具箱
パーツケース
電源AC100V・300W最大トルク46N・m
能力木工:φ25mm、金工:φ10mm、コンクリート:φ10mm回転数0~500/0~1600回転/分
打撃数0~7500、0~24000回/分本体サイズ140×70×210(H)mm
本体重量1kg工具箱サイズ460x265x233mm
適合ヘッド品番EA813WA-11~-21
無段変速付
マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
キーレスチャック
レンガ・コンクリートの穴あけ作業に最適です。
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 02:32現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0888ページ
その他関連
オプションEA813WA-11 : [EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド
オプションEA813WA-12 : [EA813WA-1・6用] インパクドライバーヘッド
オプションEA813WA-14 : [EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド
オプションEA813WA-15 : [EA813WA-1・6用] セーバーソーヘッド
オプションEA813WA-16 : [EA813WA-1・6用] 空気入れヘッド
オプションEA813WA-17 : [EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド
オプションEA813WA-18 : [EA813WA-1・6用] トリマーヘッド
オプションEA813WA-19 : [EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド
オプションEA813WA-20 : [EA813WA-1・6用] オシレーティングヘッド
オプションEA813WA-21 : [EA813WA-1・6用] サンダーヘッド
セット商品EA505KA-460 : 460x265x233mm 工具箱(中皿付)
セット商品EA508ME-7 : 255x190x 60mm パーツケース(仕切板4枚)
セット商品EA813WA-6 : AC100V マルチツール本体
セット商品EA813WA-13 : [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド
ウェブカタログ画像
拡大
  • 振動ドリルドライバーヘッド
  • マルチツール本体
  • エスコ便利カタログ888ページ
  • エスコ便利カタログ889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。