メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|
セット | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚) |
---|
ストローク長 | 20mm | ストローク数 | 0~3000回/分 |
---|
能力 | パイン材:110mm、軟鉄:φ60mmパイプ | 電源 | AC100V・300W |
---|
本体サイズ | 140×70×210(H)mm | 本体重量 | 1kg |
---|
工具箱サイズ | 460x265x233mm | 適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 |
---|
無段変速付 |
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。 |
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 |
粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
|