メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|
セット | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | マルチツール本体(EA813WA-6) トリマーヘッド(EA813WA-18) 工具箱 パーツケース |
---|
電源 | AC100V・300W | 回転数 | 9000rpm |
---|
取付ビット軸径 | 6mm | 本体サイズ | 140×70×210(H)mm |
---|
本体重量 | 1kg | 工具箱サイズ | 460x265x233mm |
---|
適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 | | |
---|
無段変速付 |
マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 |
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 |
テーブルの面取り・装飾加工に最適です
|