メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|
セット | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | マルチツール本体(EA813WA-6) カットソーヘッド(EA813WA-20) 工具箱 パーツケース サンダーベース サンドペーパー(#60・#80×各3枚) 集じんアダプター スクレーパー ブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚) |
---|
電源 | AC100V・300W | コード長 | 3m |
---|
振り子角度 | 2.8°(左1.4°右1.4°) | 本体サイズ | 140×70×210(H)mm |
---|
本体重量 | 1kg | 工具箱サイズ | 460x265x233mm |
---|
適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 | | |
---|
無段変速付 |
マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 |
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 |
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
|