メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWK-SS-H |
---|
仕様 | 吊り下げフック付アームタイプ | 明るさ | 1900lm |
---|
点灯時間 | 9時間 | 重量 | 4.1kg |
---|
電球 | LED球72個 | 電源 | リチウムイオンバッテリーまたはAC100V |
---|
充電時間 | 約5時間 | 作業灯サイズ | 245×135×345(H)mm |
---|
材質 | 樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、鋼製フック | 付属品 | 吊り下げフック付落下防止用ワイヤー、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート |
---|
防雨構造(IP65) |
屋外用 |
φ50のパイプまで吊り下げ可能です。(単管パイプ対応) |
雨中でも安心の屋外用防雨型です。 |
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。 |
スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。 |
バッテリー残量を4段階表示します。 |
明るさ2段階切替え可能 |
雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き |
本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 |
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。 |
※ケースは付属していません。 |