すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814RT-2

品名 : [充電式] 作業灯/LED

建設現場・倉庫向けLEDワークライト

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LE-R401
明るさ(lm)4000(最強)~800(最弱)連続点灯約1.5時間(明るさ400lm)、
約2時間(明るさ3200lm)、
約3時間(2400lm)、
約4時間(1600lm)、
約8時間(800lm)
電源AC100V(50/60Hz)、
またはリチウムイオン電池
電球COBLED球1灯
充電時間約4時間サイズ319×82×206(H)mm
重量2.8kg機能角度調整(90°)、
5段階調光式、
フリッカー対策回路、
Bluetooth対応スピーカー内蔵、
USB出力ポート(5V・1A)、
キャリーハンドル
防水性能IP65消費電力64.8Wh(10.8V/6000mAh)
ACアダプター付
Bluetooth対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。
現場で聴ける!スピーカー搭載ワークライト
最大4000lm。フラッドライト※:調色用の人工太陽灯として使えるレベルの高演色 フラッドライトの採用により、塗装色や多芯線ケーブル色などが識別しやすくなります 
フリッカー対策回路を搭載。明るさを落としてもチラツキがありません
低音が響く高音質パッシブラジエーター型スピーカーを二基搭載。実用最大出力:10W×2
USB出力ポート搭載。5V1A出力で一般的なスマートフォンなどを充電可能、ライトOFF時にもモバイルバッテリーとして使えます。
作業場所に合わせて使える三脚とマグネットベースをオプションで用意
販売価格

37,200(税抜)/ 40,920円(税込)

カタログ価格

37,200円(税抜)/40,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
その他関連
オプションEA814RT-30 : [EA814RT-2用] マグネットベース
オプションEA814ZT-1 : 0.85- 2.0m 作業灯スタンド
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品