すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814ZA-13

品名 : 1.2 - 2.0m 作業灯スタンド

仕様

メーカー日動工業型番S-01
伸長時1925mm縮長時1202mm
作業灯取付数最大1個重量(g)6500
積載荷重20kgパイプ厚1.2mm
材質本体:スチール
脚ゴム:ゴム
付属品T型金具
サイズ912(W)×1202~1925(H)mm
折りたたみ時:140(W)×1330(H)mm
ブラック
仕様落下防止ピン付/ショックアブソーバー
積載荷重20kgまで、1202mm~1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!
別売のEA814ZA-18を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2137ページ
その他関連
オプションEA814DG-35 : [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具
オプションEA814ZA-18 : [EA814ZA-11A~13用] 2灯用フラットバー
ウェブカタログ画像
拡大
  • 別売のEA814ZA-18を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品